サンビー工業
ブラシ MXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
行数
12行
注文コード
18622468
品番
MX-202
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン+豚毛のペア植毛で巻きつけやすさと毛離れの良さを追求。手になじむ立体ハンドル。
材質(毛)
先玉ナイロン・豚毛
材質(柄部)
高級天然木チーク材
全長(mm)
220
行数
12行
直径(mm)
35