SR-702 ブラシ SRシリーズ サンビー工業 18622547

ブラシ SRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個行数26行注文コード18622547品番SR-702
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。

材質(毛)豚毛材質(柄部)天然木全長(mm)220行数26行直径(mm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする