サンビー工業
ブラシ SRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
行数
18行
注文コード
18622583
品番
SR-352
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
行数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軟らかい豚毛を数多く植毛し、かかりすぎす地肌にやさしい。
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
天然木
全長(mm)
220
行数
18行
直径(mm)
45