サンビー工業
ヘアダイブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質(毛)
クリンプナイロン
色
ベージュピンク
注文コード
18623789
品番
K-60
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
クリンプ毛植毛の密度が濃く、両サイドがカットされているので液だれしにくい。
材質(毛)
クリンプナイロン
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長(mm)
225
色
ベージュピンク
耐熱温度(℃)
100