PRO-150 ベス PROシリーズ ベス工業 18624218

ベス PROシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個行数12行注文コード18624218品番PRO-150
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質(毛)ABS樹脂材質(柄部)ABS樹脂全長(mm)208行数12行直径(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする