曜日別特売
- ベス ブラシ No.80 ベス工業 18624358

ベス ブラシ No.80

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード18624358品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質(毛)抗菌性先玉ナイロン材質(柄部)抗菌性PP樹脂全長(mm)210行数9行レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18624358
2020-09-08
用途: なぜか
hairhousemomo

なぜか使いにくい またなれるかも またお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする