ベス ブローブラシ C-150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード18624446品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質(毛)ナイロン材質(柄部)AS樹脂全長(mm)215行数9行グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする