曜日別特売
MCTK-13 萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス 18624911

 

MCTK-13 萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス 18624911
MCTK-13 萌えキャラ立看板 550x1400 グリーンクロス 18624911

萌えキャラ立看板 550x1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
表示内容お願い
内容量1台注文コード18624911品番MCTK-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

萌えキャラ立看板は、鉄板にインクジェットシートを貼っています。かわいらしいキャラクターが描かれ、目にとまりやすいデザインです。自立用の鉄枠付になります。無反射でラミネート加工なので擦れに強いです。

用途
現場や工事用の立看板に。
仕様【板面】無反射取付自立式縦(mm)1610横(mm)560表示内容お願い面板寸法(mm)1400×550
注意
※屋外設置時は重しを置くようにしてください。強風時は屋外での使用は控えてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする