ホンゴ
ミディアムロールブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18625268
品番
RP-303
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1穴に豚毛と2本の先丸ナイロンを植毛した頭皮に優しくソフトなロールブラシ。
ハンドルにポリウレタン樹脂加工を施すことで、スリ傷がつきにくく滑り止め効果もあります。
材質(毛)
豚毛
材質(柄部)
ABS樹脂
全長(mm)
215
行数
8行
直径(mm)
28