ヤマムラ
ミラー Y-13
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
ゴールド
シルバー
ピンク
ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
形状
丸
タイプ
手持ち
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:285×155×11
寸法(Φmm)
鏡:146
注意
※ブラックのみツヤ塗装