ヤマムラ
ミラー Y-1307
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18625383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:315×201×26
寸法(Φmm)
鏡:172
形状
丸
タイプ
手持ち