曜日別特売
BRMA0553 ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン 18625699

 

BRMA0553 ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン 18625699
BRMA0553 ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン 18625699
BRMA0553 ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い) ツボサン 18625699

ブライト900 精密タイプ #3 (#6より少し粗い)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
形状
内容量1セット(5本)注文コード18625699品番BRMA0553
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

標準の精密ヤスリ#6よりややヤスリ目が粗い商品です。
切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。

用途
鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。
金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
形状全長(mm)200刃長(mm)100目の粗さ精密目(#3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする