曜日別特売
ス-SV508B-T ソフトリングB罫 コクヨ 18630003

ソフトリングB罫

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ6号(セミB5)
色(表紙)透明
枚数80
行数37
内容量1冊注文コード18630003品番ス-SV508B-T
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。

サイズ6号(セミB5)罫幅(mm)6行数37枚数80材質(表紙)透明PP中紙寸法縦(mm)252中横罫材質(リング)オレフィン系樹脂中紙寸法横(mm)179中紙上質紙色(表紙)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18629994
2021-02-28
用途: 事務用ノートに
その他業種

このノートは、ソフトリング採用で左ページに書く時に、手が痛くありません。中紙は
厚口の上質紙なので、ボールペンで書いても裏移りしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする