ス-SV348BT-LG ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨ 18630046

ソフトリングノート(ドット入り罫線)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4号(B6サイズ)
色(表紙)ライトグリーン
枚数80
中横罫(B罫・ドット入り)
内容量1冊注文コード18630046品番ス-SV348BT-LG
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。

枚数80サイズ4号(B6サイズ)行数26中横罫(B罫・ドット入り)罫幅(mm)6材質(表紙)表:色透明PP、裏:板紙材質(リング)オレフィン系樹脂中紙寸法縦(mm)182中紙寸法横(mm)128中紙上質紙色(表紙)ライトグリーン

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26895943
2019-12-19
用途: お客さま情報記載
卸売・小売業

うわさにきいていたソフトリングノート!リングノートは好きだが手に当たるのが気になっていたので初めてこちらを購入。使いやすくて次も買おうと思います。おすすめ!

対象商品 : 26895943
2018-10-27
用途: 子供学校用
自動車・二輪車・自転車関連業

段ができにくく使いやすいです。
まとめうりとかしてやすくなったらいいなとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする