曜日別特売
WS32 足掛金具 ケージーパルテック 18630958

本体画像

WS32 足掛金具 ケージーパルテック 18630958
WS32 足掛金具 ケージーパルテック 18630958
WS32 足掛金具 ケージーパルテック 18630958
WS32 足掛金具 ケージーパルテック 18630958

足掛金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18630958品番WS32
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

壁付けで固定できるブラケット

用途
足掛金物のエンド部分が壁付けの場合に使用するブラケットです
付属品SUS皿ビスΦ3.2×26×1本・Φ2.7×19×1本材質真鍮高さ(mm)25仕上クローム内径A(Φmm)Φ32.3外径C(Φmm)35.5
注意
※パイプ別売りです(SP32・OP32・FP32)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする