OP32-40 足掛金具用パイプ ケージーパルテック 18631028

本体寸法図

OP32-40 足掛金具用パイプ ケージーパルテック 18631028
OP32-40 足掛金具用パイプ ケージーパルテック 18631028

足掛金具用パイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
外径(Φmm)32
長さ(mm)4000
材質SUS304
内容量1本注文コード18631028品番OP32-40
参考基準価格(税別)¥19,970販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

足掛金物用オールステンレスパイプ
耐食性に優れたオールステンレスパイプです。

用途
足掛金具用パイプとして
材質SUS304長さ(mm)4000厚さ(mm)1.2外径(Φmm)32仕上研磨仕上
注意
※切断してご使用の際は、切り口で怪我をされないように注意してください
※足掛金物用ブラケットの取付ピッチを確認して守るようにして下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする