本体画像
ケージーパルテック
足掛金具用パイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
32
32
38
50
長さ(mm)
4000
2000
4000
材質
SUS430
SUS304
SUS430
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18631089
品番
FP32-40
参考基準価格(税別)
¥14,340
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
足掛金物用オールステンレスパイプ
耐食性に優れたオールステンレスパイプです。
用途
足掛金具用パイプとして
材質
SUS430
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.2
外径(Φmm)
32
仕上
研磨仕上
注意
※切断してご使用の際は、切り口で怪我をされないように注意してください
※足掛金物用ブラケットの取付ピッチを確認して守るようにして下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません