曜日別特売
P225/65R17 102H SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18632898

P225/65R17 102H SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18632898
P225/65R17 102H SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18632898

SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本タイヤサイズP225/65R17注文コード18632898品番P225/65R17 102H
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、~SCORPION VERDE ~はピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズP225/65R17本数1本タイヤ幅(mm)225リム径(inch)17偏平率(%)65適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤ標準リム幅(inch)6.5ロードインデックス102タイヤ外径(mm)724
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする