※代表画像
HSバルブ
鉛レス銅合金ソケット SW
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18634546
品番
SW
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
鉛レス タンク取り出し用の継手です
呼び径(B)
1-1/4
使用圧力(MPa)
0.98
本体
鉛レス超合金 鋳造
接続方式
Gねじ
呼び径(A)
32
材質(パッキン)
NBR(2枚)
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)