SW 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 18634571

※代表画像

SW 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 18634571
SW 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 18634571
SW 鉛レス銅合金ソケット SW HSバルブ 18634571

鉛レス銅合金ソケット SW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18634571品番SW
参考基準価格(税別)¥14,240販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鉛レス タンク取り出し用の継手です

呼び径(B)2使用圧力(MPa)0.98本体鉛レス超合金 鋳造接続方式Gねじ呼び径(A)50材質(パッキン)NBR(2枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする