城東テクノ
高気密型床下点検口(標準型) シート貼り完成品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ダークブラウン
アイボリー
ダークブラウン
開口寸法(mm)
410×560
410×560
606×606
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18637587
品番
SPF-R4560S-DB
参考基準価格(税別)
¥32,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質
(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP
開口寸法(mm)
410×560
セット内容
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個
色
ダークブラウン
タイプ
シート貼り完成品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは90mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません