SPF-R4560F15-NL 高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 18637806

 

SPF-R4560F15-NL 高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 18637806
SPF-R4560F15-NL 高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 18637806
SPF-R4560F15-NL 高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 18637806

高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ナチュラル
開口寸法(mm)410×560
タイプフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
内容量1個注文コード18637806品番SPF-R4560F15-NL
参考基準価格(税別)¥29,050販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!

材質
(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP
開口寸法(mm)410×560セット内容点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個ナチュラルタイプフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは90mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※フローリングは現場にて用意してください。加工寸法は同梱していますフローリング定規を型板として使ってください。
※フローリング合わせタイプは、板厚12mmタイプと板厚15mmタイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mm以上の板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mm以上の板厚には使用できません。)
※フローリングはホルムアルデヒド対策品を使用してください。
※フローリング合わせタイプを組み立てる際、フローリングと底蓋が隙間なく留められている事を確認してください。また、ネジを強くしめると空回りして効かなくなることがありますので注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18637745
2022-10-06
用途: 床の点検口交換
株式会社 MSDF建設業・工事業

旧モデルが破損したので交換しました、現行モデルは旧モデルより良くできていました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする