曜日別特売
255/50R19 103W サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ) 18637825

255/50R19 103W サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ) 18637825
255/50R19 103W サマータイヤ PZERO ROSSO PIRELLI(ピレリ) 18637825

サマータイヤ PZERO ROSSO

商品レビューを投稿する
取扱い終了
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)255
偏平率(%)50
タイヤサイズ255/50R19
内容量1本注文コード18637825品番255/50R19 103W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

P Zero Rosso は、あらゆる電子的トラクションや安定性コントロールシステムにマッチするよう設計されており、中から大の排気量を持つスポーツカーにとって理想的な選択肢になっています。
濡れた路面と乾いた路面の両方においてステアリングに極上の正確さが発揮されることにより、パフォーマンスと快適さの間に絶妙のバランスが生まれています。

タイヤサイズ255/50R19本数1本タイヤ幅(mm)255リム径(inch)19偏平率(%)50商品タイプタイヤロードインデックス103タイヤ外径(mm)738
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする