城東テクノ
高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ナチュラル
ミディアムブラウン
ダークブラウン
ブラックブラウン
開口寸法(mm)
606×606
410×560
606×606
タイプ
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18637842
品番
SPF-R6060F15-IV
参考基準価格(税別)
¥32,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質
(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP
開口寸法(mm)
606×606
セット内容
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個
色
アイボリー
タイプ
フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは90mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※フローリングは現場にて用意してください。加工寸法は同梱していますフローリング定規を型板として使ってください。
※フローリング合わせタイプは、板厚12mmタイプと板厚15mmタイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mm以上の板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mm以上の板厚には使用できません。)
※フローリングはホルムアルデヒド対策品を使用してください。
※フローリング合わせタイプを組み立てる際、フローリングと底蓋が隙間なく留められている事を確認してください。また、ネジを強くしめると空回りして効かなくなることがありますので注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません