高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
アイボリー
開口寸法(mm)606×606
内容量1個注文コード18637973品番SPF-R60C-BLA1-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,500

断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。

開口寸法(mm)606×606材質(断熱材)縁材:PP・断熱底蓋:ABS+断熱材EPS、(断熱外枠)枠PP+断熱材EPSセット内容点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個アイボリータイプクッションフロア合わせタイプ熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは150mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※クッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱しています調整面板を型板として使ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18637973SPF-R60C-BLA1-IV39268014SPF-R60C-UA1-IVSPF-R60C-BLA1-IV 高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ 39268014高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする