曜日別特売
245/70R16 107H SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18638017

245/70R16 107H SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18638017
245/70R16 107H SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18638017

SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本タイヤサイズ245/70R16注文コード18638017品番245/70R16 107H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、~SCORPION VERDE ~はピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズ245/70R16本数1本タイヤ幅(mm)245リム径(inch)16偏平率(%)70適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス107タイヤ外径(mm)749
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする