曜日別特売
235/55R19 101V ランフラット (MOE) SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18638157

235/55R19 101V ランフラット (MOE) SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18638157
235/55R19 101V ランフラット (MOE) SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE PIRELLI(ピレリ) 18638157

SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本タイヤサイズ235/55R19注文コード18638157品番235/55R19 101V ランフラット (MOE)
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、~SCORPION VERDE ~はピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズ235/55R19本数1本タイヤ幅(mm)235リム径(inch)19偏平率(%)55適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス101タイヤ外径(mm)741
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする