曜日別特売
255/60R19 113V  (LR) SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S PIRELLI(ピレリ) 18638419

255/60R19 113V  (LR) SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S PIRELLI(ピレリ) 18638419
255/60R19 113V  (LR) SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S PIRELLI(ピレリ) 18638419

SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE A/S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)255
偏平率(%)60
タイヤサイズ255/60R19
内容量1本注文コード18638419品番255/60R19 113V (LR)
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤ幅(mm)255偏平率(%)60リム径(inch)19タイヤ外径(mm)789本数1本タイヤサイズ255/60R19ロードインデックス113商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする