曜日別特売
235/65R17 108V SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season PIRELLI(ピレリ) 18638525

235/65R17 108V SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season PIRELLI(ピレリ) 18638525
235/65R17 108V SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season PIRELLI(ピレリ) 18638525

SUV用サマータイヤ SCORPION VERDE All Season

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本タイヤサイズ235/65R17注文コード18638525品番235/65R17 108V
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SUVおよびクロスオーバー用タイヤ、SCORPION VERDEはピレリが持つ最新の革新的材料、構造、そしてトレッドパターンのデザインを最大限に活用することで作り出されました。
低い回転抵抗と削減された重量が、燃料消費量の削減とCO2排出量の削減を可能にし、節約、環境保護、そしてあらゆる路面での快適さと安全性を結び付けます。

タイヤサイズ235/65R17本数1本タイヤ幅(mm)235リム径(inch)17偏平率(%)65適合ボディタイプSUV商品タイプタイヤロードインデックス108タイヤ外径(mm)737
注意
※ホイールは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする