※糸見本帳
フジックス[縫製用品]
巻きロックミシン糸
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色番
403
403
403
401
402
2
8
13
18
219
25
30
230
35
123
243
46
48
50
62
64
56
72
88
85
205
92
261
91
99
103
274
279
110
118
126
136
161
163
284
193
198
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
18638953
品番
F86-#100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
番手
#100
長さ(m)
1000
色番
403
材質
ポリエステル100%
方向
左撚り
伸度(%)
20
針規格
ミシン針(9)
構成
56dtex 1×2
伸長力(N)[gf]
6.6[680]
関連資料:
糸見本帳