曜日別特売
F86-#100 巻きロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18638978

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F86-#100 巻きロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18638978
F86-#100 巻きロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18638978

巻きロックミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番8
8
401
402
403
2
13
18
219
25
30
230
35
123
243
46
48
50
62
64
56
72
88
85
205
92
261
91
99
103
274
279
110
118
126
136
161
163
284
193
198
内容量1箱(3巻)注文コード18638978品番F86-#100
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
番手#100長さ(m)1000色番8材質ポリエステル100%方向左撚り伸度(%)20針規格ミシン針(9)構成56dtex 1×2伸長力(N)[gf]6.6[680]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18638944
2022-06-27
用途: 布端処理
卸売・小売業

近所の手芸店には置いていないので、こちらで購入しました。前回他の色を買ってみて良かったので、今回は別の色にしました。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする