曜日別特売

ダウンライト/交換型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個定格光束(Lm)418エネルギー消費効率(Lm/W)72注文コード18639367品番DN-3615
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。
標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)
適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)

寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深106材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)72LED寿命(時間)40000配光角度(°)21光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深106mm / 【型式】No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)418
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする