※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。
フジックス[縫製用品]
ウーリーロックミシン糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色番
35
35
35
401
402
403
2
8
13
18
219
25
30
230
123
243
46
48
50
62
64
56
72
88
85
205
92
261
91
99
103
274
279
110
118
126
136
161
163
284
193
198
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18639443
品番
F87
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
長さ(m)
1000
色番
35
仕様
高伸縮
材質
ナイロン100%
方向
片撚り
伸度(%)
35
針規格
ルーパー用/下糸用
構成
122dtex 1×2
繊度(dtex)
260
伸長力(N)[gf]
10.3[1050]
関連資料:
糸見本帳