F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639468

※集合画像。糸上部に記載の番号が色番になります。

F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639468
F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639468

ウーリーロックミシン糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番243
243
401
402
403
2
8
13
18
219
25
30
230
35
123
46
48
50
62
64
56
72
88
85
205
92
261
91
99
103
274
279
110
118
126
136
161
163
284
193
198
内容量1巻注文コード18639468品番F87
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
長さ(m)1000色番243仕様高伸縮材質ナイロン100%方向片撚り伸度(%)35針規格ルーパー用/下糸用構成122dtex 1×2繊度(dtex)260伸長力(N)[gf]10.3[1050]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする