※糸見本帳
フジックス[縫製用品]
ウーリーロックミシン糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色番
110
110
110
401
402
403
2
8
13
18
219
25
30
230
35
123
243
46
48
50
62
64
56
72
88
85
205
92
261
91
99
103
274
279
118
126
136
161
163
284
193
198
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
18639644
品番
F87
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
長さ(m)
1000
色番
110
仕様
高伸縮
材質
ナイロン100%
方向
片撚り
伸度(%)
35
針規格
ルーパー用/下糸用
構成
122dtex 1×2
繊度(dtex)
260
伸長力(N)[gf]
10.3[1050]
関連資料:
糸見本帳