曜日別特売
F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639662

※糸見本帳

F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639662
F87 ウーリーロックミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639662

ウーリーロックミシン糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色番126
126
2
8
13
18
25
30
35
46
48
50
56
62
64
72
85
88
91
92
99
103
110
118
123
136
161
163
193
198
205
219
230
243
261
274
279
284
401
402
403
内容量1巻注文コード18639662品番F87
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639
色番
126
仕様
高伸縮
材質
ナイロン100%
長さ(m)
1000
方向
片撚り
伸度(%)
35
針規格
ルーパー用/下糸用
構成
122dtex 1×2
繊度(dtex)
260
伸長力(N)[gf]
10.3[1050]
関連資料:糸見本帳

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする