タイプドアパネル色ブラック標準使用水量(L)約101回あたりの標準運転経費約21.9円収納数40点(約5人分)操作部形状タッチ式ボタン材質(前面表示部)樹脂製仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥)温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可))運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上定格電源単相100Vコンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V定格電流(A)(50/60Hz)8.3定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1電源コード(m)約1ストローク(mm)(引き出し)500本体質量(kg)約21庫内容量(L)約42寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12騒音値(dB)約37