曜日別特売
1963 ウーリーロックラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639854

※糸見本帳

1963 ウーリーロックラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639854
1963 ウーリーロックラメミシン糸 フジックス[縫製用品] 18639854

ウーリーロックラメミシン糸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色番513
内容量1箱(3巻)注文コード18639854品番1963
販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
長さ(m)1000色番513仕様高伸縮材質ナイロン84%、ポリエステル16%方向片撚り伸度(%)38針規格ルーパー用/下糸用構成240dtex(フィルム:38dtex)繊度(dtex)270伸長力(N)[gf]8.9[910]
関連資料:糸見本帳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18639766
2024-07-03
用途: フリルの巻きロックに使用
その他業種

フリルの裾がキラキラして綺麗に出ました。ラメ糸の種類が多いのでリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする