曜日別特売
HR-65MC 低床式重荷重キャスター 固定車 ユーエイキャスター 18641193

低床式重荷重キャスター 固定車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード18641193品番HR-65MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)300取付座(mm)111×67取付ピッチ(mm)91×47取付高(mm)92材質(車輪)MCナイロン(B入)車荷重種別重荷重車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)91×47取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし取付高H(mm)92車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする