曜日別特売
ET-100ELS,M16×40 ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスター 18641656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M16車輪径(Φmm)100注文コード18641656品番ET-100ELS,M16×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)126材質(車輪)エラストマー車長さ(mm)40車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする