曜日別特売
ET-50EL,M12×35 ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスター 18641787

ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M12車輪径(Φmm)50注文コード18641787品番ET-50EL,M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)25ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)68材質(車輪)エラストマー車長さ(mm)35型式ET型自在車車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.75ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])25[25.5]偏心E(mm)22偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: キャスターの交換
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターに置いてなく
メーカーのロゴマークで探しました。
ネジ山がinc仕様なので、同一品があって
助かりました。

対象商品 : 86320482
2020-09-11
用途: 作業台
農・林・水産業

問題なく取り付けできました。台の移動ができるようになり重宝しています。

対象商品 : 18641805
2020-08-16
用途: 摩耗した物の交換
島田クリーニング店サービス業

ホームセンターには置いてないので、見つけられてうれしかった。
軽いので作業が楽です。

対象商品 : 18641866
2017-05-19
用途: ルミナスのラックの脚に
サービス業

ラックの余材等を利用してパソコンデスクを組み立て、その脚に取り付けています。
キャスターではなく、ラックの方に原因があるのですが、
一柱だけネジが微妙に噛み合わず、中途半端に固定せざるを得ませんでした。
ノートパソコンとプリンターしか載せないため、
許容荷重面での影響は特に無さそうなので、そのまま使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする