1530【ワケあり】 コンパクトジャッキ Simson 18642149

 

1530【ワケあり】 コンパクトジャッキ Simson 18642149
1530【ワケあり】 コンパクトジャッキ Simson 18642149
1530【ワケあり】 コンパクトジャッキ Simson 18642149
1530【ワケあり】 コンパクトジャッキ Simson 18642149
1530【ワケあり】 コンパクトジャッキ Simson 18642149
1530【ワケあり】 コンパクトジャッキ Simson 18642149

コンパクトジャッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台ストローク(mm)30注文コード18642149品番1530【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)アウトレット
¥259,80099,980

縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。
ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。
製品は密閉されているので水中でも使用できます。
非常にコンパクトなジャッキで、狭い場所でも持ち運んで作業できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)ストローク(mm)30揚力(kN[tf])155(15.5)質量(kg)3.7付属品ハンドル特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様防水トラスコ品番206-8152材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40最低高さ(mm)74アズワン品番64-8341-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする