曜日別特売
HG-65MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642322

※使用例

HG-65MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642322
HG-65MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642322
HG-65MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642322

アジャスターフット付キャスター HG-AF型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)MCナイロン(B入)車注文コード18642322品番HG-65MC-AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)300取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)92材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする