※使用例
ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター HG-AF型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車(導電性)
注文コード
18642338
品番
HG-65MCE-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
92
材質(車輪)
MCナイロン(B入)車(導電性)
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
92
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
88
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター