曜日別特売
HG-75MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642365

※使用例

HG-75MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642365
HG-75MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642365
HG-75MC-AF アジャスターフット付キャスター HG-AF型 ユーエイキャスター 18642365

アジャスターフット付キャスター HG-AF型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCナイロン(B入)車注文コード18642365品番HG-75MC-AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)320取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)106材質(車輪)MCナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)106偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアジャスター付キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする