曜日別特売
SGC-65URS,Φ8.8 コーナーキャスター SGC型 ユーエイキャスター 18642548

コーナーキャスター SGC型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)65材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車注文コード18642548品番SGC-65URS,Φ8.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)60取付座(mm)160×72×58取付ピッチ(mm)139×55×42取付高(mm)85材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
関連資料:(0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする