KSEF-1.5X3.0【ワケあり】 金具付シグナルスリング KSEF シライ 18642648

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金具付シグナルスリング KSEF

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本全長(m)3最大使用荷重(t)1.5注文コード18642648品番KSEF-1.5X3.0【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,8987,998

リング・フックを付けて用途拡大。

用途玉掛け用具商品状態※理由あり(未使用・未開封)全長(m)3トラスコ品番817-0604質量(kg)3.36最大使用荷重(t)1.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様1本吊り上部アイ下部フック材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級等級JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07242603
2017-08-21
用途: 機械のメンテナンス時
埼玉八潮運輸株式会社

固い部分が有り曲げる時に難が有る、このようなものでチェーンタイプが有ると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする