ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-ET型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M16
注文コード
18643512
品番
SUS-ET-100EL,M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
エラストマー車
長さ(mm)
40
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.03MB)