SUS-ET-50ELS,M12×35 ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター 18643616

ステンレスキャスター SUS-ET型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M12注文コード18643616品番SUS-ET-50ELS,M12×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)25ねじ径M12軸長(mm)35取付高(mm)68材質(車輪)エラストマー車長さ(mm)35車輪幅(mm)20金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする