ユーエイキャスター
ステンレスキャスター SUS-ET型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M12
注文コード
18643634
品番
SUS-ET-65ELS,M12×35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
85
材質(車輪)
エラストマー車
長さ(mm)
35
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
23
旋回半径R(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
関連資料:
(0.03MB)